{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX25 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 4,4 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 55 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643620 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197562500 | |
Codice del produttore | 643620 TX25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice TX25
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino
7,16 €
3,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.152 pezzi in magazzino
8,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ lado carraca | 22 | 22,5 |
Perfil de salida | Giraviti per viti con impronta Torx® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 55 | 60 |
Perfil Torx® | TX25 | TX25 |
Medida de perfil A | 4,4 | 4,4 |
Tipo de producto | Bussola | Vaso |