Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN, Esagono: 6mm

Codice art.: 643233 6
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 6 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 7422
⌀ Lato azionamento 23 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Esecuzione con rivestimento TiN
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Con testa sferoidale no
Con anello di tenuta no
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643233 6
EAN / GTIN 4000896046942
Codice del produttore 986-6
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Lame con rivestimento TiN con adesività e una resistenza all’abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello