{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 12 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 24,6 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Esecuzione | con rivestimento TiN | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643233 12 | |
EAN / GTIN | 4000896046881 | |
Codice del produttore | 986-12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN, Esagono: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
15,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.358 pezzi in magazzino
7,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 24,6 mm | 24 mm |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giravite esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 60 mm | 60 mm |
Con testa sferoidale | no | |
Esagono | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |