• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola esagonale da 1/2 pollice 9 mm

Codice art.: 642200 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 9 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norm DIN 3124
⌀ Lato uscita 13,7 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642200 9
EAN / GTIN 4018754005819
Codice del produttore 03030009

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Profilo AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 1/2 pollice  9 mm

Bussola esagonale da 1/2 pollice 9 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
9,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino
6,26 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 13,7 14
Quadro di manovra femmina 1/2 1/2
Lunghezza 38 38
Superficie rivestimento al NiCr cromato
Apertura 9 9
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ® Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello