{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 20 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 27,2 mm | |
Lunghezza | 42 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642200 20 | |
EAN / GTIN | 4018754005925 | |
Codice del produttore | 03030020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 1/2 pollice 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
4,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
263 pezzi in magazzino
7,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 27,2 | 27,8 | 27,8 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 42 | 38 | 38 |
Apertura | 20 | 20 | 20 |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |