Prolunga, 1/2 pollice, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 641029 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.751 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 641029 125
EAN / GTIN 4067263736967
Codice del produttore 641029 125

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Grazie al quadro interno ribassato, a quello esterno smussato e alle quattro nervature di presa, è possibile accoppiare i raccordi e gli accessori di manovra anche “alla cieca”. Con “colletto” per tenuta stabile.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta; quadro interno secondo DIN 3120-C 12,5 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Prolunga, 1/2 pollice, Lunghezza complessiva: 125mm

Prolunga, 1/2 pollice, Lunghezza complessiva: 125mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
6.751 pezzi in magazzino
11,13 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.143 pezzi in magazzino
12,83 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.067 pezzi in magazzino
6,69 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino
28,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Con QuickRelease no
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie con isolamento in plastica
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto Anello filettato Anello filettato Anello filettato Prolunghe da 1/2 pollice

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello