SCIR 22-MTR-1.5ISO IC1008 Inserti rettificati per filettatura ISO a profilo completo

Codice art.: 6410082
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 6410082
    EAN / GTIN 7291075328462
    Codice del produttore 6410082
    Numero-L L23940 434

    Descrizione

    Descrizione:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2 mm, Insert Thickness (S) 7 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
    • Larghezza taglio (CW) 2 mm
    • Spessore inserto (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello