• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Y-SCHR 16-22BF Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Codice art.: 3397302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie NEOYSWISS
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3397302
EAN / GTIN 7291075479737
Codice del produttore 3397302
Numero-L L23920 2846

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 130.5 mm

Proprietà:

  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 130.5 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "NEOYSWISS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello