• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SCIR 22-MTR-0.5ISO IC1008 Inserti rettificati per filettatura ISO a profilo completo

Codice art.: 6410079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6410079
EAN / GTIN 7291075328431
Codice del produttore 6410079
Numero-L L23940 423

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 1 mm, Insert Thickness (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.06 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello