SCHR 12-22BF-JHP Utensili per tornitura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per macchine automatiche

Codice art.: 2802156
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2802156
EAN / GTIN 7291075355819
Codice del produttore 2802156
Numero-L L23920 2334

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Head Length (LH) 20.7 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SWISSCUT INNOVAL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello