• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FSPA 6.00-3.00YZ IC20 Inserti rettificati a raggio pieno , per lavorazioni di alluminio ad avanzamenti medio-elevati

Codice art.: 6410003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6410003
EAN / GTIN 7291075302592
Codice del produttore 6410003
Numero-L L23940 1894

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Spessore inserto (S) 7.5 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 9 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25 mm
  • Spessore inserto (S) 7.5 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello