SCIR 22-200N-10 IC1008 Inserti per scanalatura e troncatura

Codice art.: 6405402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6405402
    EAN / GTIN 7291075315578
    Codice del produttore 6405402
    Numero-L L23940 343

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 7 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22 mm, Spessore inserto (S) 7 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 7 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 2 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
    • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 7 Degrees
    • Spessore inserto (S) 7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello