GIPI 1.57-0.15 IC808 Inserti di precisione bilaterali per scanalatura esterna e tornitura tra spallamenti

Codice art.: 6405114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405114
EAN / GTIN 7291075273359
Codice del produttore 6405114
Numero-L L23940 818

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.57 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm, Overall Length (OAL) 15.7 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.57 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 15.7 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello