GM 30-W20 Frese a candela per Interpolazione; montano inserti GIPI/GIFI/TIPI

Codice art.: 2800517
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2800517
    EAN / GTIN 7291075028300
    Codice del produttore 2800517
    Numero-L L23920 499

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 4.6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 29.4 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
    • Functional Width (WF) 14.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
    • Overall Length (OAL) 90 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello