GDPY 10.00-0.80 IC830 Inserti sinterizzati bilaterali, per tornitura in serie

Codice art.: 6405033
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405033
EAN / GTIN 7291075054392
Codice del produttore 6405033
Numero-L L23940 647

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 28 mm, Larghezza taglio (CW) 10 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 28 mm
  • Larghezza taglio (CW) 10 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello