GHDL 32-10 Utensile per tornitura, scanalatura e troncatura esterna

Codice art.: 2800109
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800109
EAN / GTIN 7291075090376
Codice del produttore 2800109
Numero-L L23920 1770

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 11.1 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8.6 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 11.1 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8.6 mm
  • Functional Width (WF) 28.3 mm
  • Head Length (LH) 43 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello