GINI 4.00E-0.40 IC808 Inserti bilaterali rettificati, per scanalatura interna e tornitura di materiali duttili

Codice art.: 6404479
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404479
EAN / GTIN 7291075298178
Codice del produttore 6404479
Numero-L L23940 318

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.6 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili