GIQR 11-15-2.00-0.10 IC528 Inserti rettificati per scanalatura interna e tornitura.

Codice art.: 6403875
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403875
EAN / GTIN 7291075281040
Codice del produttore 6403875
Numero-L L23940 284

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.3 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

Prodotti correlati

Portautensili