TIP 4WT-0.15 IC08 Inserti bilaterali rettificatiper filettatura a 55° a profilo parziale

Codice art.: 6403762
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403762
EAN / GTIN 7291075169942
Codice del produttore 6403762
Numero-L L23940 670

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 4 mm, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Passo massimo del filetto (TPX) 3.63 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 19 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 7 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello