TIP 2P0.75-ISO IC08 Inserti rettificati, per filettatura ISO metrica a profilo completo.

Codice art.: 6403459
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 264,00 €
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6403459
copia
EAN / GTIN 7291075159929
copia
Codice del produttore 6403459
copia
Numero-L L23940 1812
copia

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.11 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello