GEPI 2.00-1.00UR IC08 Inserti bilaterali rettificati, per sottosquadri interni.

Codice art.: 6403392
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403392
EAN / GTIN 7291075158342
Codice del produttore 6403392
Numero-L L23940 1737

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10 mm, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 10 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello