• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GEHIUR 16U Barre per tornitura e sottosquadri con fori per la refrigerazione interna

Codice art.: 2801202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801202
EAN / GTIN 7291075163179
Codice del produttore 2801202
Numero-L L23920 1894

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Functional Width (WF) 9.7 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello