• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TIP 2P18-BSW IC908 Inserti rettificati, per filettatura BSW Whitworth a profilo completo (BSW, BSF, BSP).

Codice art.: 6403313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403313
EAN / GTIN 7291075159431
Codice del produttore 6403313
Numero-L L23940 1463

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello