GIM 2.2JS-15RA IC908 Inserti sinterizzati monolaterali per troncatura e scanalatura-per materiali soffici, troncatura di tubi e diametri ridotti

Codice art.: 6403167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6403167
    EAN / GTIN 7291075280425
    Codice del produttore 6403167
    Numero-L L24100 166

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Larghezza taglio (CW) 2.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Overall Length (OAL) 15.3 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo J
    • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 2.2 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 15.3 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello