GIPI 1.96-0.10 IC908 Inserti di precisione bilaterali per scanalatura esterna e tornitura tra spallamenti

Codice art.: 6403130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6403130
    EAN / GTIN 7291075273281
    Codice del produttore 6403130
    Numero-L L23940 1145

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.96 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm, Overall Length (OAL) 15.7 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo P
    • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
    • Larghezza taglio (CW) 1.96 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
    • Overall Length (OAL) 15.7 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello