• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GIQL 11-WT-0.05 IC528 Inserti per filettature Whitworth a profilo parziale per fori con Dmin 8 mm.

Codice art.: 6402670
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 6402670
EAN / GTIN 7291075198737
Codice del produttore 6402670
Numero-L L23940 757

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.68 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 50 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 11 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello