• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GIQL 11-MT-0.05 IC528 Inserti per filettatura interna a 60° a profilo parziale. Dmin 8 mm

Codice art.: 6402669
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6402669
EAN / GTIN 7291075102772
Codice del produttore 6402669
Numero-L L23940 762

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.68 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 2.3 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 50 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 11 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello