GIQR 11-WT-0.05 IC528 Inserti per filettature Whitworth a profilo parziale per fori con Dmin 8 mm.

Codice art.: 6402648
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 6402648
    EAN / GTIN 7291075198720
    Codice del produttore 6402648
    Numero-L L23940 714

    Descrizione

    Descrizione:

    On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 10.68 mm
    • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Filetti massimi per pollice (TPIX) 50 Threads/″
    • Filetti minimi per pollice (TPIN) 11 Threads/″

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello