• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GIQR 11-0.85-0.00 IC528 Inserti monolaterali rettificati per tornitura e scanalatura interna, Dmin 11 mm

Codice art.: 6402628
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402628
EAN / GTIN 7291075232516
Codice del produttore 6402628
Numero-L L23940 662

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm, Larghezza taglio (CW) 0.85 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 0.85 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.68 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello