GIFI 4.00E-0.40 IC20 Inserti bilaterali rettificati, per lavorazioni interne

Codice art.: 6401809
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6401809
    EAN / GTIN 7291075024791
    Codice del produttore 6401809
    Numero-L L23940 1251

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm

    Proprietà:

    • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 15.5 mm
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello