3/4″ Chiave a bussola (mm), 6 lati 39 mm

Codice art.: 6400M 39mm
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6400M 39mm
copia
EAN / GTIN 4991644140268
copia
Codice del produttore 6400M 39mm
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 59 mm
  • Dimensione D2: 45 mm
  • D1: 53,5 mm
  • Lunghezza: 26,5 mm
  • Guida: 3/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 39 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello