Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta TX40

Codice art.: 637560 TX40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
341 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX40
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Dimensione profilo A 6,6 mm
⌀ Lato azionamento 17,8 mm
Lunghezza 49 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637560 TX40
EAN / GTIN 4018754002870
Codice del produttore 02100040

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.
In acciaio speciale altamente legato, lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta TX40

Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta TX40

su richiesta
Disponibile a magazzino
341 pezzi in magazzino
13,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
478 pezzi in magazzino
8,83 €
2,46 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
247 pezzi in magazzino
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
11,59 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato azionamento 17,8 mm 17,8 mm 17,5 mm 17,5 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Lunghezza 49 mm 100 mm 43 mm 107 mm
Impronta Torx® TX40 TX40 TX40 TX40
Dimensione profilo A 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello