{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX27 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Dimensione profilo A | 5 mm | |
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | |
Lunghezza | 49 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637560 TX27 | |
EAN / GTIN | 4018754002856 | |
Codice del produttore | 02100027 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta TX27
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
13,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | 17,5 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 49 mm | 43 mm |
Impronta Torx® | TX27 | TX27 |
Dimensione profilo A | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |