{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 25,6 mm | |
Lunghezza | 29 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637229 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061180 | |
Codice del produttore | 637229 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino
5,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.381 pezzi in magazzino
6,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino
13,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato | con isolamento in plastica |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |