{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 18,4 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637229 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061128 | |
Codice del produttore | 637229 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 3/8 pollice 13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.768 pezzi in magazzino
5,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.990 pezzi in magazzino
3,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 18,4 | 18,4 | 23,5 |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 25 | 25 | 45 |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromato | cromato | con isolamento in plastica |
Apertura | 13 | 13 | 13 |