{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 25,2 mm | |
Lunghezza | 32 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637200 19 | |
EAN / GTIN | 4018754003006 | |
Codice del produttore | 02110019 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
8,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.003 pezzi in magazzino
5,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.201 pezzi in magazzino
6,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
964 pezzi in magazzino
5,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.342 pezzi in magazzino
5,85 €
3,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
13,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale Surfacedrive | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola poligonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 32 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Apertura | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |