Mandrino autoserrante Futuro Plus S1M, R+L corto

Codice art.: 636618000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636618000
copia
EAN / GTIN 4061792233911
copia
Codice del produttore 636618000
copia
Numero-L L01750 840
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sviluppati specificatamente per trapani a percussione con blocca-albero
  • Versione robusta con ghiera metallica
  • Monocorpo (senza anello di tenuta)
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Versione resistente alle percussioni
  • Con foro per vite di sicurezza per macchine a rotazione destrorsa + sinistrorsa
  • Con attacco chiave per il montaggio e lo smontaggio

Proprietà:

  • Ø esterno: 42,9 mm
  • Peso: 0,24 kg
  • Filettatura femmina: 1/2″ - 20 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 51 mm
  • apertura alare: 1,5 - 13 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello