Mandrino autoserrante Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2″ UNF

Codice art.: 636609000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636609000
copia
EAN / GTIN 4007430329912
copia
Codice del produttore 636609000
copia
Numero-L L01750 952
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sviluppato specificatamente per trapani con blocca-albero
  • Bussola in plastica
  • Monocorpo senza anello di tenuta
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Non resistente alle percussioni
  • Con foro per vite di sicurezza per macchine a rotazione destrorsa + sinistrorsa
  • Con attacco chiave per il montaggio e lo smontaggio

Proprietà:

  • Ø esterno: 42,7 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Filettatura femmina: 1/2″ - 20 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 61 mm
  • apertura alare: 1,5 - 13 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello