Mole troncatrici 230x3,0x22,23 mm ZA30P-BFXA ghisa

Codice art.: 635268
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
Prezzo per 25 Articolo: 161,00 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635268
copia
EAN / GTIN 9003176352684
copia
Codice del produttore 635268
copia
Numero-L L50140 604
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello PREMIUM mola per troncare è stato sviluppato appositamente per lavorare comodamente su tutti i materiali fusi. Grazie a una tecnologia di produzione innovativa combinata con l’uso di corindone di zirconio di alta qualità, questo utensile ha un tagliente eccezionale. Il modello mola per troncare è disponibile in 3 diversi gradi di durezza, quindi è ideale per qualsiasi applicazione di fusione.

Proprietà:

  • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, AGGRAFFATO, INTRECCIATO
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: Ghisa
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA 30 P- BFP
  • Dimensioni (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima aggressività grazie all’innovativa tecnologia di produzione
  • Il nuovo sistema di rilegatura combinato con corindone zirconico di alta qualità consente tempi di separazione più brevi
  • Massima praticità durante la lavorazione dei pezzi più duri
  • La migliore durata dell’utensile per un lavoro economico

Uso:

  • Per la lavorazione di materiali fusi

Raccomandazioni:

  • DURO (R): Maggiore durata
  • MEDIUM (P): Soluzione completa: Elevata efficienza di taglio e durata economica
  • MORBIDO (N): Massima nitidezza e aggressività
  • Tipo numero 5496: Particolarmente adatto per i materiali fusi spediti

Particolarità:
  • Perfetto per i materiali di fusione troncare
  • Eccezionale capacità di taglio

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello