Lame da taglio HD

Codice art.: 63503095006
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63503095006
copia
EAN / GTIN 4014586200798
copia
Codice del produttore 63503095006
copia
Numero-L L00010 546
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lame da taglio HD,Lame da taglio speciali per la lavorazione di acciaio e acciaio inox. Le lame da taglio HD convincono per la loro lunga durata e un avanzamento veloce. Diametro del tubo fino a 260 mm utilizzabile con il dispositivo di serraggio e avanzamento FEIN 9 07 02 005 00 0 oppure con il dispositivo di serraggio 9 07 02 004 00 6

Proprietà:

  • Spaziatura dei denti 3,2 mm
  • lunghezza 400 mm
  • spessore 2 mm
  • qualità HSS

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello