Chiave maschio esagonale piegato

Codice art.: 6341740
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6341740
copia
EAN / GTIN 4010886634172
copia
Codice del produttore 6341740
copia
Numero-L L60160 1130
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Larghezza totale [mm]: 88 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 198 mm
  • Lunghezza della lama: 199 mm
  • Lunghezza lama 2: 89 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 19,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello