Staffa a muro U-bracket, regolabile 375-500mm, acciaio galvanizzato

Codice art.: 63275
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63275
copia
EAN / GTIN 4031405632752
copia
Codice del produttore 063275
copia
Numero-L L90110 584
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Staffa a parete regolabile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 125 mm
  • Distanza massima parete: 500 mm
  • Distanza minima parete: 375 mm
  • Montaggio a parete: Staffa a U

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello