{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 3,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 11,6 mm | |
Lunghezza | 28 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631801 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754001163 | |
Codice del produttore | 01350020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta, Impronta Torx®: TX20
su richiesta
Disponibile a magazzino
293 pezzi in magazzino
9,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino
8,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 11,6 mm | 12,5 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 28 mm | 36 mm |
Impronta Torx® | TX20 | TX20 |
Dimensione profilo A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |