{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX8 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 2,3 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631780 TX8 | |
EAN / GTIN | 4045197381972 | |
Codice del produttore | 631780 TX8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione lunga, Impronta Torx®: TX8
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.772 pezzi in magazzino
7,73 €
1,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
680 pezzi in magazzino
8,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Impronta Torx® | TX8 | TX8 | TX8 |
Dimensione profilo A | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |