{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX25/89 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 4,4 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631780 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197382214 | |
Codice del produttore | 631780 TX25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione lunga TX25
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.176 pezzi in magazzino
7,73 €
2,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
376 pezzi in magazzino
8,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12 | 12,5 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 |
Lunghezza | 100 | 36 |
Impronta Torx® | TX25/89 | TX25 |
Dimensione profilo A | 4,4 | 4,4 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |