{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 3 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Con testa sferoidale | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631739 3 | |
EAN / GTIN | 4062406265212 | |
Codice del produttore | 631739 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/4 pollice, con testa sferoidale lunga, Esagono: 3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
265 pezzi in magazzino
10,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
730 pezzi in magazzino
8,78 €
2,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
472 pezzi in magazzino
9,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Con testa sferoidale | si | si | si |
Esagono | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |