Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta 8 mm

Codice art.: 631710 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 8 mm
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    ⌀ Lato azionamento 11,6 mm
    Lunghezza 28 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631710 8
    EAN / GTIN 4018754000661
    Codice del produttore 01120008

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
    Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiale:

    Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello