Trapano a colonna HM Ultra 50 con attacco Weldon da 3/4

Codice art.: 63127830010
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Codolo: Weldonschaft
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
Materiale da taglio HM
Codolo Weldonschaft
Profondità di taglio 50 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63127830010
copia
EAN / GTIN 4014586445151
copia
Codice del produttore 63127830010
copia
Numero-L L00010 3974
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Carotatrice HM Ultra 50 con adattatore Weldon da 3/4
  • Massima durata e ottime prestazioni di taglio. Dimensioni metriche, profondità di taglio 50 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio: 50 mm
  • Ø foratura: 19,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello