Rinvio ad angolo per avvitare, 57 Nm

Codice art.: 630463000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Testa angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630463000
copia
EAN / GTIN 4007430157300
copia
Codice del produttore 630463000
copia
Numero-L L01750 969
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rinvio ad angolo per avvitare per l’impiego professionale
  • Adatto per avvitatori a batteria fino a max. 57 Nm e max. 2000 g/min
  • Ingombro angolare solo 50 mm
  • Portainserto con attacco rapido
  • Con codolo esagonale 1/4″ (6,35 mm)
  • Ingranaggio in acciaio speciale
  • Adatto per rotazione destrorsa e sinistrorsa
  • Impugnatura regolabile su 12 posizioni con tasto di bloccaggio
  • Rinvio ad angolo per avvitare con angolo di inclinazione di 105°
  • Per avvitare con facilità nei punti difficilmente accessibili

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello