• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Box modulare 3B

Codice art.: 630305 3B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×14

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 357 mm
Dimensione esterna larghezza 176 mm
Dimensione esterna altezza 52 mm
Dimensione interna lunghezza 350 mm
Dimensione interna larghezza 150 mm
Dimensione interna altezza 45 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×14
Tipo di prodotto Box modulare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630305 3B
EAN / GTIN 4062406166267
Codice del produttore 630305 3B

Descrizione

Per:

Assortimenti n. art. 637662, 637702.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello